コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
【中角タイプ】ダウンライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57431195
品番
AD1153W50
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ランプ
LED
材質
(本体)鋼
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
90
取付必要高(mm)
90
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
8.8
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)
10
取付可能天井厚(mm)
5〜25
色(本体)
ファインホワイト
調光率(%)
1〜100