3/22より値下げ!現場を応援
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
【浅型】ダウンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57431414
品番
AD51094
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
アウトレット
値下げ
¥4,598
¥
3,798
バスケットに入れる
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
36
取付必要高(mm)
36
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5.8
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可
照射面近接限度(cm)
10
取付可能天井厚(mm)
5〜25
グリーン購入法
適合
色(本体)
ブラック