コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
【浅型】ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
ブラック
消費電力(W)
5.8
色温度(K)
3500
注文コード
57431423
品番
AD51095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
色・消費電力・色温度
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
36
取付必要高(mm)
36
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5.8
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可
照射面近接限度(cm)
10
取付可能天井厚(mm)
5〜25
グリーン購入法
適合
色(本体)
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57431423
AD51095
69097160
AD1091B35
高気密SBダウンライト
コイズミ(小泉成器)
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)