ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)50
質量(kg)0.4
取付必要高(mm)90(材厚30〜40mm未満時)、100(材厚40〜50mm時)
消費電力(W)8
色温度(K)3500
演色指数(Ra)82
光源寿命40000時間
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可
照射面近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
色(本体)ファインホワイト
調光率(%)1〜100