【材厚30〜50mm対応】ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)8 注文コード57431527 品番AD51796
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
ランプLED 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)50 質量(kg)0.4 取付必要高(mm)90(材厚30〜40mm未満時)、100(材厚40〜50mm時) 消費電力(W)8 色温度(K)5000 演色指数(Ra)82 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可 照射面近接限度(cm)10 色(本体)ファインホワイト 調光率(%)1〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする