コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
【屋内屋外兼用】パネルダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(本体)ブラック塗装
消費電力(W)
5.5
色温度(K)
3500
注文コード
57431859
品番
AD7100B35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
色・消費電力・色温度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.3
色
(本体)ブラック塗装
消費電力(W)
5.5
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光源寿命
40000時間
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
73
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
100〜約1%
取付必要高(mm)
78
取付可能天井厚(mm)
5〜25