AD7100W50 【屋内屋外兼用】パネルダウンライト コイズミ(小泉成器) Ra82 ランプLED 57431895

【屋内屋外兼用】パネルダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 (本体)ファインホワイト塗装 消費電力(W)5.5 色温度(K)5000 注文コード57431895 品番AD7100W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・消費電力・色温度など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.3 (本体)ファインホワイト塗装 消費電力(W)5.5 ランプLED 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)73 照射面近接限度(cm)10 調光範囲100〜約1% 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする