コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
【屋内屋外兼用】パネルダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
ブラック
消費電力(W)
5.5
色温度(K)
5000
注文コード
57431983
品番
AD7102B50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
色・消費電力・色温度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5.5
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
色(本体)
ブラック
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
1〜100
埋込高(mm)
29
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5〜25