コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
【角型】パネルダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
ブラック
消費電力(W)
4.1
色温度(K)
5000
注文コード
57432437
品番
AD7012B50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
色・消費電力・色温度
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可、リニューアルプレート併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
□112
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
4.1
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
色(本体)
ブラック
埋め込み寸法(mm)
□100
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
73
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
78
取付可能天井厚(mm)
5〜25