仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可、リニューアルプレート併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(枠)白木
幅(mm)□120
質量(kg)0.5
消費電力(W)6.8
ランプLED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
色(本体)ファインホワイト
埋め込み寸法(mm)□100
出幅(mm)14
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)73
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5〜25