【角型】パネルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57432568 品番 AD7013W27
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)□112 質量(kg)0.5 消費電力(W)6.8 ランプLED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 色(本体)ファインホワイト 埋め込み寸法(mm)□100 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)73 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする