仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
幅(mm)□112
質量(kg)0.5
消費電力(W)8
ランプLED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
色(本体)ブラック
埋め込み寸法(mm)□100
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
調光率(%)1〜100
埋込高(mm)73
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5〜25