コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
【傾斜タイプ】パネルダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57432893
品番
AD7018B27
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井15°〜35°に対応、調光器併用不可、リニューアルプレート併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
4.1
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
色(本体)
ブラック
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
48
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5〜25