AD7125B99 【調光調色タイプ】パネルダウンライト コイズミ(小泉成器) 2700K Ra82 57433435

【調光調色タイプ】パネルダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 (枠)ブラック塗装 消費電力(W)8.1 注文コード57433435 品番AD7125B99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は色・消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器、別売適合調光器、壁スイッチ、調光には別売調光器が必要です 材質(枠)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.6 (枠)ブラック塗装 消費電力(W)8.1 ランプLED(電球色+昼白色) 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)60 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78(材厚5〜13mm未満時)、89(材厚13〜25mm時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする