仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器、別売適合調光器、壁スイッチ、調光には別売調光器が必要です
材質(枠)アルミダイカスト
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.6
色(枠)ファインホワイト塗装
消費電力(W)8.1
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)60
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78(材厚5〜13mm未満時)、89(材厚13〜25mm時)