仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可
材質(枠)アルミダイカスト
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.4
色(枠)ファインホワイト塗装
消費電力(W)5.1
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)29
調光の可否可
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)80(材厚5〜13mm未満時)、100(材厚13〜25mm時)
調色の可否可