【調光調色タイプ】パネルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57433487 品番 AD7127W99
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可 材質(枠)アルミダイカスト 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.5 (枠)ファインホワイト塗装 消費電力(W)8.1 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)51 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)80(材厚5〜13mm未満時)、100(材厚13〜25mm時) 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする