【調光調色タイプ・角形】パネルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.1 注文コード57433505 品番AD7128N99
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は色・消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可 材質(枠)白木 幅(mm)□120 質量(kg)0.6 消費電力(W)5.1 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□100 出幅(mm)14 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)60 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78(材厚5〜13mm未満時)、89(材厚13〜25mm時) 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする