仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可
材質(本体)アルミダイカスト
幅(mm)□112
質量(kg)0.6
消費電力(W)8.1
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
色(本体)ファインホワイト
埋め込み寸法(mm)□100
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)62
調光の可否可
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78(材厚5〜13mm未満時)、89(材厚13〜25mm時)
調色の可否可