ランプLED(電球色+昼白色)
材質(本体)アルミダイカスト
色(本体)ブラック塗装
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)72
質量(kg)0.6
取付必要高(mm)78(材厚5〜13mm未満時)、89(材厚13〜25mm時)
消費電力(W)8.1
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
光源寿命40000時間
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井15°〜35°に対応、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器、別売適合調光器、壁スイッチ、調光には別売調光器が必要です、リニューアルプレート併用不可
照射面近接限度(cm)10
光源色電球色+昼白色