コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
【調光調色タイプ・傾斜】パネルダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57433618
品番
AD7133B99
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ85
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
62
質量(kg)
0.5
取付必要高(mm)
80(材厚5〜13mm未満時)、100(材厚13〜25mm時)
消費電力(W)
8.1
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
光源寿命
40000時間
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井15°〜35°に対応、リニューアルプレート併用不可
照射面近接限度(cm)
10
光源色
電球色+昼白色
色(本体)
ブラック
調光の可否
可
調色の可否
可