コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
【本体のみ】ADスクエアベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57433688
品番
AD92228
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付にはボルトを使用
材質
(本体)鋼板
寸法(幅W×高さH)(mm)
615×615
埋め込み深さ(mm)
59
色(本体)
(本体)白色塗装
埋め込み寸法(mm)
□600
出幅(mm)
6
注意
※別売の「コイズミ・ADスクエアベースライト用LED光源ユニット」が必要です。