コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
【本体のみ】【アドバンスドデザイン】ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57433819
品番
AD92401
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
(本体)鋼板
色
(本体)白色
埋め込み寸法(mm)
639×300
埋込高(mm)
54
取付必要高(mm)
54
仕様
別売連結用部品〔AE43615E〕、取付にはボルトを使用
注意
※別売の「コイズミ・アドバンスドデザイン・ベースライト用LED光源ユニット」が必要です。