コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 電球
コイズミ(小泉成器)の LED電球
コイズミ(小泉成器)の ハロゲン電球タイプLED電球
【E11・ダイクロイックハロゲン球形】LEDランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
2700
注文コード
57433925
品番
AE50503E
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色温度
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E11
電球の種類
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ(適合ランプ)(E11)
色温度(K)
2700