コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
【コイズミ・ブラケット専用】スイッチ用プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57434074
品番
AE50769E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)プラスチック
色
(本体)黒色
高さ(mm)
120
幅(mm)
116
質量(kg)
0.1