コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
【コイズミ照明器具用】タイマースイッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57434117
品番
AE51198E
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
白熱灯1500Wまで蛍光灯1000Wまで、キャブタイヤケーブル1.5m付
材質
(本体)プラスチック
幅(mm)
139
質量(kg)
0.8
色
(本体)白色
高さ(mm)
217
出幅(mm)
63