コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の コンセント/スイッチ/プレート
コイズミ(小泉成器)の 電設用スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 調光スイッチ
ライトコントローラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
3シーンメモリ対応、2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用、調光信号Φ0.9〜Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)、PWM信号出力最大250mA、調光範囲は器具側対応範囲によります
注文コード
57434126
品番
AE51238E
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)プラスチック
色
(本体)白色
高さ(mm)
120
幅(mm)
116
出幅(mm)
10
質量(kg)
0.4
仕様
3シーンメモリ対応、2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用、調光信号Φ0.9〜Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)、PWM信号出力最大250mA、調光範囲は器具側対応範囲によります