コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の コンセント/スイッチ/プレート
コイズミ(小泉成器)の 電設用スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 調光スイッチ
ライトコントローラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
1個用スイッチボックスJISC8340取付専用、3路スイッチ付、調光範囲は器具側対応範囲によります、調光した明るさのまま点灯できます、点灯直後は少し待ってから調光操作を行ってください、調光信号Φ0.9〜Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)
注文コード
57434135
品番
AE51789E
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)プラスチック
色
(本体)白色
高さ(mm)
120
幅(mm)
70
出幅(mm)
21
質量(kg)
0.2
仕様
1個用スイッチボックスJISC8340取付専用、3路スイッチ付、調光範囲は器具側対応範囲によります、調光した明るさのまま点灯できます、点灯直後は少し待ってから調光操作を行ってください、調光信号Φ0.9〜Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)