【コイズミ・ダウンライト用】リニューアルプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (本体)ファインホワイト塗装 仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、高気密SB(高気密SB器具使用時)、防雨型(防雨型器具取付時) 注文コード57434169 品番AE51242E
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、高気密SB(高気密SB器具使用時)、防雨型(防雨型器具取付時) 材質(本体)鋼板 幅(mm)Φ203 質量(kg)0.3 (本体)ファインホワイト塗装 出幅(mm)4 適合寸法(mm)器具枠径:Φ160〜168 埋込穴(Φmm)175 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)1〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする