コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 照明器具用取付金具
【コイズミ・ダウンライト用】リニューアルプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(本体)ブラック塗装
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)
注文コード
57434239
品番
AE51249E
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質
(本体)鋼板
幅(mm)
Φ153
質量(kg)
0.2
色
(本体)ブラック塗装
出幅(mm)
4
適合寸法(mm)
器具枠径:Φ110〜118
埋込穴(Φmm)
125
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
1〜25