コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 照明器具用取付金具
【ダウンライト用】目隠しパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57434257
品番
AE51252E
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
(本体)プラスチック
幅(mm)
Φ153
質量(kg)
0.1
色
(本体)白色
高さ(mm)
31
出幅(mm)
5
埋込穴(Φmm)
100〜125
取付必要高(mm)
60
取付可能天井厚(mm)
5〜25