コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の ルーバ・カバー
【コイズミ・ガーデンライト用】遮光フード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(フード)ブラック塗装
注文コード
57434266
品番
AE51440E
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アッパー配光タイプは取付不可
材質
(フード)アルミ
幅(mm)
Φ97
質量(kg)
0.1
色
(フード)ブラック塗装
高さ(mm)
100