コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 照明器具用電源ユニット
【コイズミ・ベースライト用】LED光源ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57434318
品番
AE92411
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器併用不可
材質
(セード)ポリカーボネート
色
(セード)乳白色
消費電力(W)
64
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
注意
※コイズミの「アドバンスドデザイン・ベースライト」シリーズのみに適合します。