コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
コイズミ(小泉成器)の 照明器具用電源ユニット
【コイズミ・ベースライト用】LED光源ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57434327
品番
AE92415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器併用不可
材質
(セード)ポリカーボネート
色
(セード)乳白色
消費電力(W)
53
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
注意
※コイズミの「アドバンスドデザイン・ベースライト」シリーズのみに適合します。