コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
42.3
色温度(K)
2700
注文コード
57434336
品番
AH51055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
消費電力・色温度
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕
材質
(枠)白木、(セード)強化和紙
長さ(mm)
556
幅(mm)
556
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
138
消費電力(W)
42.3
ランプ
LED
色温度(K)
2700
点灯方式
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1〜100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57434336
AH51055
11150408
AH56197
和風シーリング
コイズミ(小泉成器)
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)