コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
和風シーリングライト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57434354
品番
AH51057
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕
材質
(枠)白木、(セード)強化和紙
長さ(mm)
556
幅(mm)
556
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
138
消費電力(W)
35.1
ランプ
LED
色温度(K)
2700
点灯方式
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1〜100