コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
洋風シーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57434406
品番
AH51196
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
(セード)アクリル
質量(kg)
1.8
色
(セード)乳白色
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
117
消費電力(W)
34.1
ランプ
LED
色温度(K)
6200
点灯方式
プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83