コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
洋風シーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57434555
品番
AH51220
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
専用リモコン付、LED保安灯5段階調光・傾斜天井アダプタ対応型〔AE49781E別売〕
材質
(セード)アクリル
質量(kg)
1.9
色
(セード)乳白色
直径(Φmm)
560
高さ(mm)
132
消費電力(W)
40.8
ランプ
LED
色温度(K)
5000
点灯方式
壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
97
調光率(%)
1〜100