【フラットシームレススリム】ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)16.6 色温度(K)3500 注文コード57434923 品番AH51573
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力・色温度など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様直付・壁付取付可能型 材質(本体)アルミ、(セード)ポリカーボネート 質量(kg)1.0 消費電力(W)16.6 ランプLED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×909×55 色温度(K)3500 光源寿命40000時間 色(本体) 色(カバー)乳白色 演色指数(Ra)83 調光範囲約1%〜100%
注意
※調光には別売適合調光器が必要です。
※電源穴の位置にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする