コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 直管型LEDベースライト
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57435167
品番
AH51620
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ランプ
電源内蔵直管形LEDランプ(G13)
材質
(本体)鋼板、(反射板)鋼板
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
14
色温度(K)
6500
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
調光器併用不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
134×1264×88
色(本体)
亜鉛メッキ
色(反射板)
白