コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 直管型LEDベースライト
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57435185
品番
AH51627
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ランプ
電源内蔵直管形LEDランプ(G13)
材質
(本体)鋼板、(反射板)鋼板
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
8
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
調光器併用不可、片側給電方式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
134×646×89
色(本体)
亜鉛メッキ
色(反射板)
白