コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 直管型LEDベースライト
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
14
注文コード
57435203
品番
AH51621
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器併用不可、片側給電方式
質量(kg)
1.1
色
(反射板)白色塗装
材質(本体)
鋼板
消費電力(W)
14
ランプ
電源内蔵直管形LEDランプ(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
58×1251×80
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
色(本体)
白色
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板