コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 直管型LEDベースライト
【電源内蔵直管形LEDランプ搭載】ベースライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57435237
品番
AH51623
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
調光器併用不可、片側給電方式
材質
(本体)鋼板、(反射板)鋼板
質量(kg)
1.4
色
(本体)白色塗装、(反射板)白色塗装
消費電力(W)
14
ランプ
電源内蔵直管形LEDランプ(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
152×1251×80
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83