小型ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.8 長さ(mm)1300〜600 注文コード57435438 品番AP51086
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は質量・長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
ランプLED(電球色+昼白色) 材質(セード)アルミ、(飾)ブナ (セード)マットファインホワイト塗装、(飾)マット仕上 高さ(mm)138 幅(mm)Φ170 質量(kg)0.8 消費電力(W)5.1 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井使用不可、木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります、<調光範囲・調色範囲・光色切替>FIT調色別売専用調光器、別売適合調光器、壁スイッチ、調光には別売専用調光器が必要です 光源色電球色+昼白色 長さ(mm)1300〜600 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする