ランプLED(電球色+昼白色)
材質(セード)アルミ、(飾)ブナ
色(セード)グレージュ塗装、(飾)マット仕上
高さ(mm)138
幅(mm)Φ170
質量(kg)0.9
消費電力(W)5.1
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井使用不可、木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります、<調光範囲・調色範囲・光色切替>FIT調色別売専用調光器、別売適合調光器、壁スイッチ、調光には別売専用調光器が必要です
光源色電球色+昼白色
長さ(mm)1300〜300
LED寿命(時間)40000