【コンチネンタルリネン生地使用】小型ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57435465 品番AP51103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 材質(本体)鋼、(セード)麻 長さ(mm)1400〜750 幅(mm)Φ405 質量(kg)0.9 (本体)黒色塗装、(セード)ベージュ 高さ(mm)500 消費電力(W)2.5 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
注意
※天然素材のため写真と多少色味が異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする