コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
【コンチネンタルリネン生地使用】小型ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57435483
品番
AP51105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高さ調節可能型、別売適合調光器〔AE36745E〕、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕
材質
(本体)鋼、(セード)麻
長さ(mm)
1400〜750
幅(mm)
Φ405
質量(kg)
0.9
色
(本体)黒色塗装、(セード)ベージュ
高さ(mm)
500
消費電力(W)
4.8
ランプ
LED電球40形相当(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
注意
※天然素材のため写真と多少色味が異なることがあります。