【コンチネンタルリネン生地使用】小型ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57435499 品番AP51106
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様高さ調節可能型、別売適合調光器〔AE36745E〕、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕 材質(本体)鋼、(セード)麻 長さ(mm)1400〜750 幅(mm)Φ405 質量(kg)0.9 (本体)黒色塗装、(セード)ブラウン 高さ(mm)500 消費電力(W)4.8 ランプLED電球40形相当(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※天然素材のため写真と多少色味が異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする