洋風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)2.6 (本体)マットブラック塗装、(飾)黒色木目柄、(パネル)乳白色 注文コード57435535 品番AP51110
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は質量・色など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(〜55°)、調光範囲(100〜約3%)、調色範囲(2700K〜5000K)、別売専用調光器が必要です 材質(本体)アルミ、(飾)メラミン、(パネル)アクリル 長さ(mm)1600〜600 幅(mm)1188×36 質量(kg)2.6 (本体)マットブラック塗装、(飾)黒色木目柄、(パネル)乳白色 高さ(mm)60 消費電力(W)33.5 ランプLED(電球色+昼白色) 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする