コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
【レトロ調】小型ペンダント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1300〜550
注文コード
57435544
品番
AP51111
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
LED電球2.5W(E26)
材質
(本体)鋼
色
(本体)しんちゅう古美色メッキ
高さ(mm)
176
幅(mm)
Φ64
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
2.5
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
仕様
高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
長さ(mm)
1300〜550
LED寿命(時間)
20000